Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

26 RS 1, Gedore Stufendrehstift 190 mm, Ø 5 + 6 mm 6219350


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-439676
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6219350
EAN/GTIN:
     4010886621936
Suchbegriffe:
Drehstift
Steckschlüssel Drehstift
Stufen-Drehstift
Stufendrehstift
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

26 RS 1, Stufendrehstift 190 mm, Ø 5 + 6 mm 6219350 Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt, ganz gehärtet, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
45 GRAMM
Ausführung:
ganz gehärtet
Drehstift-Ø 1:
5,00 mm
Drehstift-Ø 2:
6,00 mm
Gesamtlänge [mm]:
190 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
Netto-Gewicht [kg]:
0,045 kg
Oberfläche:
verchromt
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: stufen drehstift, Handwerkzeug (Teile, nicht klassifiziert), STUFENDREHSTIFT
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
15
Frei Haus
ab € 4,33*
€ 5,93*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,23*
€ 5,94*
3 Tage
4
1
€ 5,99*
ab € 4,29*
€ 5,97*
1 Tag
6
1
€ 6,95*
ab € 4,35*
€ 6,08*
3 Tage
5
1
€ 5,49*
ab € 4,48*
€ 6,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
6219430
ab € 5,76*
Ähnlich
Gedore
6528220
ab € 4,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.