Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrorohrreinigungsgerät ROSPIMATIC CL Gr Spiral-L.7,5m Spiralen-D.8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000781351
Hersteller:
     Rothenberger
Herst.-Nr.:
     1000002298
EAN/GTIN:
     4004625468586
Suchbegriffe:
Rohr-Reinigungsmaschine
Rohrreinigungsgerät
Rohrreinigungsmaschine
Spiralmaschinen
Einsatz mit jedem handelsüblichen Akkuschrauber möglich · Wechsel von Vor- auf Rücklauf möglich, ohne die Motordrehrichtung ändern zu müssen, dadurch schnellere Beseitigung der Verstopfung · die Spirale kann zusätzlich mit 3 verschiedenen Reinigungswerkzeugen kombiniert werden · Spiralen-Feststellmechanismus mit Drehmomentbegrenzung ermöglicht einen optimalen Rücklauf der Spirale · der flexible Schutzschlauch verhindert Verschmutzung der Umgebung mit Spritzwasser · (ohne Akkuschrauber) Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 3,9kg
Weitere Informationen:
für Leitungs-Ø:
bis 50 mm
Spirallänge:
7,5 m
Spiralen-Ø:
8 mm
Marke:
ROTHENBERGER
Drehzahl:
600 U/min
Weitere Suchbegriffe: rohrreinigungsgerät rothenberger, rohrreinigungsgerät, Installationswerkzeug, Rohrreinigungsgeräte
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 273,37*
€ 328,62*
Lager 1498
4
Frei Haus
ab € 275,00*
€ 328,94*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 275,07*
€ 330,43*
4 Tage
4
€ 6,90*
ab € 274,11*
€ 346,61*
Frei Haus
ab € 283,21*
€ 346,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 328,94*
€ 391,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 326,49*
€ 388,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 317,97*
€ 378,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 304,06*
€ 361,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 275,00*
€ 327,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.