Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombizange L.180mm Mehrkomp.-Hülle verchr.VDE PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kombizange L.180mm Mehrkomp.-Hülle verchr.VDE PROMAT
Artikel-Nr.:
     1498-4000810241
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000810241
EAN/GTIN:
     4015448484738
Suchbegriffe:
Kombinationszange
Kombinationszangen
Kombizange
Kombizangen
VDE-isoliert bis 1000 V · gefertigt gem. DIN EN/IEC 60900, stückgeprüft · Greifzonen für Flach- und Rundmaterial · lange Schneiden für dickere Kabel · Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 60 HRC · Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet, ölgehärtet und angelassenZange verchromtWeitere technische Eigenschaften:· Zange: verchromt· Material: Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Griff:
Mehrkomponentenhüllen
Länge:
180 mm
mittelharter Draht Ø:
max. 2,8 mm
harter Draht Ø:
max. 2,5 mm
Kennzeichnung:
VDE
Marke:
PROMAT
Norm:
DIN ISO 5746
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.