Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langbeckzange Gesamt-L.160mm Zange verchr.lang,fl.Mehrkomp.-Hüllen PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000810281
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000810281
EAN/GTIN:
     4015448535980
Suchbegriffe:
Langbeckzange
langbeckzange form 1
langbeckzange 160 mm
langbeckzange
lange, flache Backen · Greifflächen gezahnt · Spezial-Werkzeugstahl, ölgehärtet und angelassen Zange verchromt Weitere technische Eigenschaften: · Material: Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Griff:
Mehrkomponenten-Hüllen
Gesamtlänge:
160 mm
Backenausführung:
lang, flach
Zange:
verchromt
Marke:
PROMAT
Norm:
DIN ISO 5745
Weitere Suchbegriffe: Langbeckzangen, Schnabelzange, Spitzzange, Zangen
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
82
1
€ 5,99*
ab € 7,48*
€ 10,50*
2 Tage
99
1
€ 5,49*
ab € 7,28*
€ 10,51*
5 Tage
110
1
€ 7,99*
ab € 7,69*
€ 10,65*
2 Tage
77
1
€ 5,59*
ab € 8,07*
€ 11,14*
Lager 1498
110
1
€ 5,45*
ab € 9,65*
€ 13,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.