Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombizange L.180mm pol.Mehrkomp.-Hülle PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kombizange L.180mm pol.Mehrkomp.-Hülle PROMAT
Artikel-Nr.:
     1498-4000810287
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000810287
EAN/GTIN:
     4015448684374
Suchbegriffe:
Kombinationszange
Kombinationszangen
Kombizange
Kombizangen
Greifzonen für Flach- und Rundmaterial · lange Schneiden für dickere Kabel · Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 60 HRC · Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet, ölgehärtet und angelassenKopf poliertWeitere technische Eigenschaften:· Material: Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Griff:
Mehrkomponentenhüllen
Länge:
180 mm
mittelharter Draht Ø:
max. 2,8 mm
harter Draht Ø:
max. 2,5 mm
Marke:
PROMAT
Kopf:
poliert
Norm:
DIN ISO 5746
Weitere Suchbegriffe: Standard-Kombinationszange, Standard-Kombizange, kombinationszange 180 mm, kombinationszange, Standardkombinationszange, Zangen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.