Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kneifzange Gesamt-L.180mm Kopf pol.Zange schwarz lack.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kneifzange Gesamt-L.180mm Kopf pol.Zange schwarz lack.PROMAT
Artikel-Nr.:
     1498-4000810311
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000810311
EAN/GTIN:
     4015448557609
Suchbegriffe:
Beisszange
Kantenzange
Universal Kneifzange
beisszange din iso 9243
deutsche Form · für härteste Beanspruchung · hohe Verschleißfestigkeit und ausgewogene Gewichtsverteilung · Schneiden zusätzlich gehärtet, Schneidenhärte ca. 58 HRC · Spezial-Werkzeugstahl, ölgehärtet und angelassenZange schwarz lackiert · Kopf poliertWeitere technische Eigenschaften:· Material: Spezial-Werkzeugstahl· Norm: DIN ISO 9243
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
180 mm
Marke:
PROMAT
Kopf:
poliert
Weitere Suchbegriffe: beißzange, beisszange 180mm, Beißzange, Kneifzangen, Monierzange, Zangen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.