Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachrundzange L.160mm Mehrkomp.-Hülle PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000810328
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000810328
EAN/GTIN:
     4015448484752
Suchbegriffe:
Flachrundzange
Halbrundzange
Radiozange
Schnabelspitzzange
mit Schneide (Radiozange) · VDE-isoliert bis 1000 V · gefertigt gem. DIN EN/IEC 60900, stückgeprüft · gerade, flach-rund Backen, mit Brennerloch · Greifflächen gezahnt · Schneiden zusätzlich gehärtet, Schneidenhärte ca. 60 HRC · Spezial-Werkzeugstahl, ölgehärtet und angelassen Zange verchromt Weitere technische Eigenschaften: · Backenausführung: flach-rund, mit Brennerloch · Material: Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Griff:
Mehrkomponenten-Hüllen
Länge:
160 mm
mittelharter Draht Ø:
max. 2,5 mm
harter Draht Ø:
max. 1,6 mm
Zange:
verchromt
Norm:
DIN ISO 5745
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Schnabelzange, Storchenschnabelzange, Storchschnabelzange, Telefonzange, flachrundzange gerade, flachrundzange, radiozange 160 mm, Flachrundzangen, Rundzange, Spitzzange, Storchschnabelzangen, Telefonzangen, Zangen
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
406
1
€ 5,49*
ab € 10,70*
€ 15,12*
3 Tage
338
1
€ 5,99*
ab € 10,65*
€ 15,24*
2 Tage
451
1
€ 4,99*
ab € 11,49*
€ 16,26*
1 Tag
316
1
€ 5,59*
ab € 11,49*
€ 16,27*
Lager 1498
465
1
€ 5,45*
ab € 13,96*
€ 19,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
25 06 160
ab € 15,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.