Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachrundzange L.200mm pol.ger.Ku.-Überzug PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachrundzange L.200mm pol.ger.Ku.-Überzug PROMAT
Artikel-Nr.:
     1498-4000810339
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000810339
EAN/GTIN:
     4015448533283
Suchbegriffe:
Flachrundzange
Halbrundzange
Radiozange
Schnabelspitzzange
mit Schneide (Storchenschnabelzange) · gerade, flach-rund, lange, spitz zulaufende Backen, mit Brennerloch · Greifflächen gezahnt · Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 60 HRC · Spezial-Werkzeugstahl, ölgehärtet und angelassenKopf poliertWeitere technische Eigenschaften:· Backenausführung: flach-rund, mit Brennerloch· Material: Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Griff:
Kunststoffüberzug
Länge:
200 mm
mittelharter Draht Ø:
max. 2,8 mm
harter Draht Ø:
max. 1,8 mm
Spitze:
gerade
Marke:
PROMAT
Kopf:
poliert
Norm:
DIN ISO 5745
Weitere Suchbegriffe: Schnabelzange, Storchenschnabelzange, Storchschnabelzange, Telefonzange, flachrundzange gerade 200mm, flachrundzange gerade, flachrundzange, Flachrundzangen, Rundzange, Spitzzange, Storchschnabelzangen, Zangen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.