| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000810365 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4000810365 EAN/GTIN: 4015448536024 |
| |
|
| | |
| mit Schneide (Storchenschnabelzange) · 40° abgewinkelte, flach-rund, lange, spitz zulaufende Backen, mit Brennerloch · Greifflächen gezahnt · Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 60 HRC · Spezial-Werkzeugstahl, ölgehärtet und angelassenZange verchromtWeitere technische Eigenschaften:· Backenausführung: flach-rund, mit Brennerloch· Material: Spezial-Werkzeugstahl Weitere Informationen: | | Griff: | Mehrkomponenten-Hüllen | Länge: | 200 mm | mittelharter Draht Ø: | max. 2,8 mm | harter Draht Ø: | max. 1,8 mm | Spitze: | 40° gewinkelt | Norm: | DIN ISO 5745 | Marke: | PROMAT |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schnabelzange, Storchenschnabelzange, Storchschnabelzange, Telefonzange, flachrundzange 200mm, flachrundzange, flachrundzange 40°, Flachrundzangen, Rundzange, Spitzzange, Storchschnabelzangen, Zangen |
| | |
| |