| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1498-4000810383 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4000810383 EAN/GTIN: 4015448684404 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | mit Schneide (Storchenschnabelzange) · 40° abgewinkelte, flach-rund, lange, spitz zulaufende Backen, mit Brennerloch · Greifflächen gezahnt · Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 60 HRC · Spezial-Werkzeugstahl, ölgehärtet und angelassenKopf poliertWeitere technische Eigenschaften:· Backenausführung: flach-rund, mit Brennerloch· Material: Spezial-Werkzeugstahl Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Griff: | Mehrkomponenten-Hüllen | Länge: | 200 mm | mittelharter Draht Ø: | max. 2,8 mm | harter Draht Ø: | max. 1,8 mm | Spitze: | 40° gewinkelt | Marke: | PROMAT | Kopf: | poliert | Norm: | DIN ISO 5745 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Schnabelzange, Storchenschnabelzange, Storchschnabelzange, Telefonzange, flachrundzange 200mm, flachrundzange, flachrundzange 40°, Flachrundzangen, Rundzange, Spitzzange, Storchschnabelzangen, Zangen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |