Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserpumpenzange L.250mm Spann-W.6-44mm verchr.Mehrkomp.-Hülle PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4000810671
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000810671
EAN/GTIN:
     4015448487821
Suchbegriffe:
Wapu Zange
Wapuzange
Wasserpumpenzange
Wasserpumpezange
Länge: 7-stufige Rastenverstellung · selbstklemmend an Rohren und Muttern · Klemmschutz · Greifflächen mit Zähnen · Chrom-Vanadium-Qualitätsstahl Zange verchromt Weitere technische Eigenschaften: · Zange: verchromt · Einstellpositionen: 7
Weitere Informationen:
Griff:
Mehrkomponenten-Hüllen
Spannweite:
6-44 mm
Länge:
250 mm
Marke:
PROMAT
Material:
CV-Qualitätsstahl
Norm:
DIN ISO 8976
für Rohre:
1/8 - 1 1/2 ″
für Rohre mm:
6-44 mm
Weitere Suchbegriffe: wapu zange 250 mm, wapu zange, Greifzange, Wasserpumpenzangen, Zangen
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
243
1
€ 5,49*
ab € 12,89*
€ 17,86*
4 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 12,90*
€ 17,94*
5 Tage
4
1
€ 5,99*
ab € 12,81*
€ 18,15*
5 Tage
270
1
€ 8,90*
ab € 13,37*
€ 18,35*
Lager 1498
324
1
€ 5,45*
ab € 16,81*
€ 22,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,59*
€ 26,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
88 05 180
ab € 16,98*
Sonstiges
Knipex
88 05 250
ab € 19,20*
Sonstiges
Knipex
88 05 300
ab € 25,61*
Sonstiges
PROMAT
4000810095
ab € 64,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.