Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plombendraht in.0,5/auß.0,3mm 1,1mm L.0,2m Fe verz.1/2kg/Bund


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Plombendraht in.0,5/auß.0,3mm 1,1mm L.0,2m Fe verz.1/2kg/Bund
Artikel-Nr.:
     1498-4000810728
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9195200
EAN/GTIN:
     4016649919517
Suchbegriffe:
Plombendraht
Plombierdraht
plombendraht eisen
plombendraht
Eisen · verzinkt · Drahtstärke innen 0,5 mm - außen 0,3 mm · Gesamtstärke: 1,1 mmWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: verzinkt· Gewicht: je Bund: 1/2kg· Ausführung: geschnitten zu 1.000 Stück· Material: Eisen
Weitere Informationen:
Länge:
0,2 m
Drahtstärke:
innen 0,5 / außen 0,3 mm
Gesamtstärke:
1,1 mm
Weitere Suchbegriffe: Drahte, Drähte, Plombendrähte, Versiegelung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 32,99*
€ 39,26
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 32,51*
€ 38,69
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 30,32*
€ 36,08
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 29,20*
€ 34,75
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 28,36*
€ 33,75
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 23,97*
€ 28,52
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.