Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzenvornschneider CombiCUT L.370mm weich 7mm mittel 5mm hart 4mm VBW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4000810787
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     87433040
EAN/GTIN:
     4005887007896
Suchbegriffe:
Bolzenabschneider
Bolzenschneider
Bündigabschneider
Bündigschneider
klein · gesenkgeschmiedet · rot lackiert · kein Nachstellen erforderlich · Schneiden induktiv gehärtet · abgewinkelter Messerkopf zum bündigen Trennen · max. Schneidleistung 48 HRC Weitere technische Eigenschaften: · Material: gesenkgeschmiedet
Weitere Informationen:
Griffart:
Kunststoffgriff-Hüllen
Länge:
370 mm
weicher Draht Ø:
7 mm
mittelharter Draht Ø:
5 mm
harter Draht Ø:
4 mm
Marke:
VBW
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
9
€ 5,99*
ab € 57,54*
€ 69,51*
Lager 1498
17
€ 5,45*
ab € 57,83*
€ 69,57*
1 Tag
17
Frei Haus
ab € 58,04*
€ 69,88*
4 Tage
12
€ 4,95*
ab € 59,24*
€ 71,05*
1 Tag
13
€ 4,99*
ab € 60,30*
€ 72,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,57*
€ 82,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,97*
€ 80,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,68*
€ 79,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,05*
€ 75,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,83*
€ 68,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
87433020
ab € 55,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.