Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachrundzange L.160mm verchr.40Grad gew.VDE Mehrkomp.-Hülle PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachrundzange L.160mm verchr.40Grad gew.VDE Mehrkomp.-Hülle PROMAT
Artikel-Nr.:
     1498-4000810873
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000810873
EAN/GTIN:
     4015448745662
Suchbegriffe:
Flachrundzange
Halbrundzange
Radiozange
Schnabelspitzzange
mit Schneide (Storchenschnabelzange) · VDE-isoliert bis 1000 V · gefertigt gem. DIN EN/IEC 60900, stückgeprüft · 40° abgewinkelte, flach-rund, lange, spitz zulaufende Backen, mit Brennerloch · Greifflächen gezahnt · Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 60 HRC · Spezial-Werkzeugstahl, ölgehärtet und angelassenZange verchromtWeitere technische Eigenschaften:· Backenausführung: flach-rund, mit Brennerloch· Form: 2· Material: Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Griff:
Mehrkomponenten-Hüllen
Länge:
160 mm
mittelharter Draht Ø:
max. 2,5 mm
harter Draht Ø:
max. 1,6 mm
Kennzeichnung:
VDE
Spitze:
40° gewinkelt
Marke:
PROMAT
Norm:
DIN ISO 5745
Weitere Suchbegriffe: Schnabelzange, Storchenschnabelzange, Storchschnabelzange, Telefonzange, vde flachrundzange 160mm, flachrundzange vde, flachrundzange, Flachrundzangen, Rundzange, Spitzzange, Storchschnabelzangen, Zangen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,76*
€ 27,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.