Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Idealblechschere D27AL L.260mm li.STA max.1,2mm VA max.1mm ERDI


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4000810954
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     D27AL
EAN/GTIN:
     4010220019368
Suchbegriffe:
Drahtseilschere
Durchlaufschere
Figurenschere
Handblechschere
Schneiden aus Edelstahl induktiv gehärtet 59 HRC, im Gesenk geschmiedet · komplett vergütet · geeignet für Figuren und gerade durchlaufende Schnitte · doppelt hebelübersetzt · gepresste Blechschenkel · selbstöffnend · gezahnte Schneide · Griffe mit ergonomischen 2-Komponenten-Hüllen und Abgleitschutz Weitere technische Eigenschaften: · Griff: 2-Komponentenhüllen · HRC: 58 · Schnittlänge: 33mm
Weitere Informationen:
Länge:
260 mm
ausgelegt:
links
Stahl:
max. 1,2 mm
Edelstahl:
max. 1 mm
Gewicht:
560 g
Marke:
ERDI
Schneide:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: Ideal-Blechschere, Idealblechschere, Idealschere, Lochblechschere, Metallhandschere, erdi idealschere 260 mm, drahtseilschere, durchlaufschere erdi, Blechscheren, Ideal-Blechscheren, Rundstahlschere, Stahlschere
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 21,64*
€ 27,38*
Lager 1498
64
1
€ 5,45*
ab € 22,69*
€ 27,59*
3 Tage
41
1
€ 5,99*
ab € 22,74*
€ 27,73*
1 Tag
10
1
€ 7,90*
ab € 23,19*
€ 28,20*
3 Tage
50
1
€ 4,95*
ab € 23,26*
€ 28,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,59*
€ 32,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,30*
€ 32,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,61*
€ 31,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,02*
€ 30,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,10*
€ 29,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
D116-260
ab € 20,03*
Ähnlich
BESSEY Tool
D216-260
ab € 21,70*
Ähnlich
BESSEY Tool
D27A
ab € 21,65*
Ähnlich
BESSEY Tool
D29ASS-2
ab € 29,48*
Ähnlich
BESSEY Tool
D27AH
ab € 84,56*
Ähnlich
BESSEY Tool
D27AH-TIN
ab € 167,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.