Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fäustel Kopfgewicht 1000g Hickory PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1498-4000811100
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000811100
EAN/GTIN:
     4015448400912
Suchbegriffe:
Fäustel
Handfäustel
Mokerhammer
fäustel eschenstiel
DIN 6475 · gesenkgeschmiedet · Bahnen sorgfältig gehärtet und angelassen · Bahnkanten gebrochen · schwarz lackiert · Arbeitsflächen blank · mit geschweiftem Hickorystiel · lackiert und verkeilt
Weitere Informationen:
Kopfgewicht:
1000 g
Gewicht:
1000 g
Marke:
PROMAT
Norm:
DIN 6475
Stiel:
Hickory
Weitere Suchbegriffe: fäustel, Hammer, Hämmer
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 7,84*
€ 7,84*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 7,30*
€ 10,21*
17 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 7,26*
€ 10,34*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,80*
ab € 7,88*
€ 11,03*
Lager 1498
nicht lagernd
1
€ 5,45*
ab € 9,54*
€ 13,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000811101
ab € 8,08*
Ähnlich
PROMAT
4000811102
ab € 9,00*
Ähnlich
PROMAT
4000811103
ab € 9,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.