Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorschlaghammer 6000g Hickory PEDDINGHAUS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4000811223
Hersteller:
     Peddinghaus
Herst.-Nr.:
     5027036000
EAN/GTIN:
     4016134500480
Suchbegriffe:
Mottek
Vorschlaghammer
vorschlaghammer hickory peddinghaus
vorschlaghammer holz
DIN 1042 · geschmiedete Qualität · Bahn und Pinne sorgfältig gehärtet und angelassen · Bahnkanten gebrochen · schwarz lackiert · Arbeitsflächen blank · mit HickorystielWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 6000g· Norm: DIN1042
Weitere Informationen:
Kopfgewicht:
6000 g
Stiellänge:
800 mm
Marke:
PEDDINGHAUS
Stiel:
Hickory
Weitere Suchbegriffe: vorschlaghammer, Hammer, Hämmer, Vorschlaghämmer
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 5,45*
ab € 64,33*
€ 68,82*
Lager 1498
5
€ 5,45*
ab € 60,01*
€ 74,13*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 60,57*
€ 74,48*
4 Tage
1
€ 5,99*
ab € 63,34*
€ 78,03*
2 Tage
unbekannt
€ 5,59*
ab € 68,21*
€ 83,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,13*
€ 88,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,94*
€ 87,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,07*
€ 84,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,72*
€ 79,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,01*
€ 71,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Peddinghaus
5027033000
ab € 26,91*
Ähnlich
PROMAT
4000811197
ab € 17,51*
Ähnlich
PROMAT
4000811198
ab € 20,31*
Ähnlich
PROMAT
4000811199
ab € 24,23*
Ähnlich
PROMAT
4000811200
ab € 26,79*
Ähnlich
NOVALIA Deutschland GmbH
5027031000
ab € 106,24*
Ähnlich
NOVALIA Deutschland GmbH
5027034000
ab € 32,81*
Ähnlich
NOVALIA Deutschland GmbH
5027035000
ab € 37,62*
Ähnlich
NOVALIA Deutschland GmbH
5027038000
ab € 65,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.