Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schlagwerkzeug
>
Hämmer
>
Vorschlaghammer
>
Artikel
Vorschlaghammer 5000g Hickory PROMAT
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C3160-4000811199
Hersteller:
PROMAT
Herst.-Nr.:
4000811199
EAN/GTIN:
4015448546351
Suchbegriffe:
Mottek
Vorschlaghammer
vorschlaghammer holz
vorschlaghammer
Vorschlaghammer 5000g Hickory PROMAT
DIN 1042 ·
Hammer im Gesenk geschmiedet · Bahn und Pinne gehärtet · Kanten gebrochen ·
mit Hickorystiel ·
holz- und ringverkeilt
Weitere technische Eigenschaften:
· Norm: DIN1042
Weitere Informationen:
Kopfgewicht:
5000 g
Stiellänge:
800 mm
Marke:
PROMAT
Stiel:
Hickory
... >
Handwerkzeuge
>
Hämmer
>
Vorschlaghämmer
Weitere Suchbegriffe:
Hammer
,
Hämmer
,
Vorschlaghämmer
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 24,23*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,05*
€ 38,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,73*
€ 37,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,04*
€ 35,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,76*
€ 34,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,52*
€ 32,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,23*
€ 28,83
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vorschlaghammer 3000g Hickory PEDDINGHAUS
Peddinghaus
5027033000
ab € 26,91*
Ähnlich
Vorschlaghammer 3000g Hickory PROMAT
PROMAT
4000811197
ab € 17,51*
Ähnlich
Vorschlaghammer 4000g Hickory PROMAT
PROMAT
4000811198
ab € 20,31*
Ähnlich
Vorschlaghammer 6000g Hickory PROMAT
PROMAT
4000811200
ab € 26,79*
Ähnlich
Vorschlaghammer 10000g Hickory PEDDINGHAUS
NOVALIA Deutschland GmbH
5027031000
ab € 106,24*
Ähnlich
Vorschlaghammer 4000g Hickory PEDDINGHAUS
NOVALIA Deutschland GmbH
5027034000
ab € 32,81*
Ähnlich
Vorschlaghammer 5000g Hickory PEDDINGHAUS
NOVALIA Deutschland GmbH
5027035000
ab € 37,62*
Ähnlich
Vorschlaghammer 6000g Hickory PEDDINGHAUS
Peddinghaus
5027036000
ab € 60,01*
Ähnlich
Vorschlaghammer 8000g Hickory PEDDINGHAUS
NOVALIA Deutschland GmbH
5027038000
ab € 65,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen