Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Automatikkörner L.125mm Schaft-Q.14mm 60-130 N m.Handschutz RENNSTEIG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-4000812250
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     430 230
EAN/GTIN:
     4049002096921
Suchbegriffe:
Automatik-Körner
Automatikkörner
Körner
automatik-körner rennsteig
aus Stahl, galvanisiert · selbstschlagend · mit auswechselbarer gehärteter Spitze · Schlagkraft einstellbar · mit 2-Komponenten-Handschutz Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: mit Handschutz Herstellerinformationen nach Produktsicherheitsverordnung: Name: Rennsteig Werkzeuge GmbH Straße: An der Koppel 1 PLZ: 98587 Ort: Steinbach-Hallenberg Land: Deutschland E-Mail: info@rennsteig.com Fax: Telefon: 49368474410 Marke laut EAR-Register: Knipex UStId: DE150935100 Registrierungsnummer Elektrogeräte: DE38694244
Weitere Informationen:
Länge:
125 mm
Schaftquerschnitt:
14 mm
einstellbare Schlagkraft:
60 - 130 N
Spitzen-Ø:
4,0 mm
Marke:
RENNSTEIG
Weitere Suchbegriffe: körner, Schlagwerkzeug
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 11,38*
€ 14,88*
Lager 1498
172
1
€ 5,45*
ab € 11,48*
€ 14,96*
1 Tag
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 11,55*
€ 15,19*
1 Tag
21
1
€ 7,90*
ab € 12,21*
€ 15,87*
1 Tag
109
1
€ 5,59*
ab € 12,77*
€ 16,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rennsteig
439129
ab € 2,01*
Zubehör
Rennsteig
439130
ab € 2,84*
Zubehör
Rennsteig
439131
ab € 3,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.