Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akkublindnietmutternsetzgerät GO-RN1 16-tlg.18.000N im Ku.-Koffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000813141
Hersteller:
     Goebel
Herst.-Nr.:
     2277030010
EAN/GTIN:
     4049337578413
Suchbegriffe:
Blindnietmutter-Pistole
Blindnietmutternpistole
blindnietmutter pistole
zur Verarbeitung von Blindnietmuttern von M3 bis M8 aller Werkstoffe · LED-Arbeitslicht · 2 x Li-Ion Akku 2.0Ah/36WhWeitere technische Eigenschaften:· Länge: 270mm· Setzhub: 0,2-6mm· Gewicht (mit Akku): 1,5kg· Zubehör: Werkzeugschlüssel· Akku: Li-Ion· Gerätehub: 0,2- 6mm· prüfpflichtig: ja· Höhe: 260mm· Lieferung: im Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Inhalt:
16-teilig
Antrieb:
Gleichstrommotor
Arbeitshub:
bis M8 mm
Setzkraft:
18 N
Akkuspannung:
18 V
Akkukapazität:
2 Ah
Arbeitsbereich:
M3
Marke:
GOEBEL
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Akkublindnietmutternsetzgeräte, Akkublindnietsetzgerät, Blindnietgerät, Blindnietmutternsetzgerät, Blindnietsetzgerät
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
5
€ 8,90*
ab € 389,05*
€ 409,48*
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 359,84*
€ 415,03*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 361,67*
€ 415,43*
4 Tage
5
€ 6,90*
ab € 348,53*
€ 424,51*
6 Tage
5
Frei Haus
ab € 361,45*
€ 426,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 415,43*
€ 494,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 411,29*
€ 489,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 377,98*
€ 449,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 371,46*
€ 442,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 361,67*
€ 430,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.