| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 89Y5C-4000813141-NW Herst.-Nr.: 2277030010 EAN/GTIN: 4049337578413 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | zur Verarbeitung von Blindnietmuttern von M3 bis M8 aller Werkstoffe · LED-Arbeitslicht · 2 x Li-Ion Akku 2.0Ah/36Wh Weitere technische Eigenschaften: · Länge: 270mm · Setzhub: 0,2-6mm · Gewicht (mit Akku): 1,5kg · Zubehör: Werkzeugschlüssel · Akku: Li-Ion · Gerätehub: 0,2- 6mm · prüfpflichtig: ja · Höhe: 260mm · Lieferung: im Kunststoffkoffer Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Inhalt: | 16-teilig | Antrieb: | Gleichstrommotor | Arbeitshub: | bis M8 mm | Setzkraft: | 18.000 N | Akkuspannung: | 18 V | Akkukapazität: | 2 Ah | Arbeitsbereich: | M3 | Marke: | GOEBEL |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Akkublindnietmutternsetzgeräte, Akkublindnietsetzgerät, Blindnietgerät, Blindnietmutternsetzgerät, Blindnietsetzgerät |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (7) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 359,37* | € 419,71* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 360,30* | € 420,11* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 89Y5C | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 8,90* | ab € 369,69* | € 429,43* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 347,87* | € 429,43* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 361,86* | € 431,21* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 89Y5C | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 89Y5C | ![](/p.gif) | Versand: Lager 89Y5C | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|