| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000814175 Herst.-Nr.: 01177 EAN/GTIN: 4030266002025 |
| |
|
| | |
| zum schnellen, gratfreien Stanzen von runden Löchern in Stahlbleche S235, Bunt- und Leichtmetalle, Kunststoffe · für Kabel-Verschraubungen mit PG- und metrische Gewinde und Sanitärarmaturen · 3-Punkt-Anschnitt · Zugschraube mit UNF-Feingewinde · ideal für Schaltanlagenbauer, Elektriker, Installateure, Industrie und Handwerk · Ø 15,2 – 32,5 mm für Materialstärke 2 mm, Ø ab 35 mm für Materialstärke 3 mm Weitere technische Eigenschaften: · Materialstärke max.: 3mm · Anwendung: für Rohre und Verschraubungen Weitere Informationen: | | Ø: | 50,5 mm | Größe M: | M50 | Marke: | ALFRA |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: blechlocher, Schraublochstanze, Stanzwerkzeug |
| | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 40,51* | € 55,05* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 42,00* | € 55,33* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 48,87* | € 62,95* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 48,66* | € 63,08* | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,45* | ab € 50,17* | € 64,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|