Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Henkellocheisen Loch-D.38mm rot PAFFRATH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4000814438
Hersteller:
     M. Paffrath
Herst.-Nr.:
     0100380
EAN/GTIN:
     4028614103807
Suchbegriffe:
Formlocheisen
Henkellocheisen
Locheisen
henkellocheisen
DIN 7200 A · zum Ausstanzen von Pappe, Leder, Gummi und anderen weichen Werkstoffen · kräftige gesenkgeschmiedete Form · Schneide gehärtet und angelassen auf 48 - 56 HRC · Pfeife innen konisch hinterdreht und blank geschliffen · Schaft bearbeitet und widerstandsfähig pulverbeschichtet Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 600g · Schaft: rot · Norm: DIN 7200 Form A
Weitere Informationen:
Loch-Ø:
38 mm
Marke:
PAFFRATH
Weitere Suchbegriffe: Lochpfeife
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
14
1
€ 5,99*
ab € 16,45*
€ 22,48*
Lager 1498
20
1
€ 5,45*
ab € 16,77*
€ 22,59*
2 Tage
20
4
Frei Haus
ab € 16,74*
€ 23,56*
5 Tage
19
1
€ 8,90*
ab € 18,30*
€ 24,67*
5 Tage
19
1
€ 7,99*
ab € 19,10*
€ 25,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,59*
€ 26,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,99*
€ 26,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
M. Paffrath
0100360
ab € 13,86*
Ähnlich
M. Paffrath
0100400
ab € 19,54*
Ähnlich
M. Paffrath
0100450
ab € 23,51*
Ähnlich
M. Paffrath
0100480
ab € 28,15*
Ähnlich
M. Paffrath
0100500
ab € 28,17*
Ähnlich
M. Paffrath
0100550
ab € 43,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.