Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Henkellocheisen Loch-D.38mm rot PAFFRATH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-5208002038
Hersteller:
     M. Paffrath
Herst.-Nr.:
     0100380
EAN/GTIN:
     4028614103807
Suchbegriffe:
Formlocheisen
Henkellocheisen
Locheisen
henkellocheisen
DIN 7200 A · zum Ausstanzen von Pappe, Leder, Gummi und anderen weichen Werkstoffen · kräftige gesenkgeschmiedete Form · Schneide gehärtet und angelassen auf 48 - 56 HRC · Pfeife innen konisch hinterdreht und blank geschliffen · Schaft bearbeitet und widerstandsfähig pulverbeschichtet Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 600g · Schaft: rot · Norm: DIN 7200 Form A
Weitere Informationen:
Loch-Ø:
38 mm
Marke:
PAFFRATH
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Lochpfeife
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
17
1
€ 5,99*
ab € 16,47*
€ 22,44*
2 Tage
27
1
€ 5,45*
ab € 16,74*
€ 22,55*
2 Tage
27
4
Frei Haus
ab € 16,69*
€ 23,83*
5 Tage
23
1
€ 8,90*
ab € 18,25*
€ 24,33*
5 Tage
23
1
€ 7,99*
ab € 19,16*
€ 25,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,14*
€ 26,35
pro Stück
ab 4 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
ab 6 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
ab 7 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
ab 8 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
ab 9 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
M. Paffrath
0100360
ab € 13,82*
Ähnlich
M. Paffrath
0100400
ab € 19,44*
Ähnlich
M. Paffrath
0100450
ab € 23,33*
Ähnlich
M. Paffrath
0100480
ab € 28,08*
Ähnlich
M. Paffrath
0100500
ab € 28,06*
Ähnlich
M. Paffrath
0100550
ab € 43,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.