Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufnahmeschaft 6-KT 9,5mm m.Zentrierbohrer Lochsägen 14-30mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000814640
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000814640
EAN/GTIN:
     4015448423522
Suchbegriffe:
Aufnahmeschaft Lochsägen
Lochsägen Aufnahmeschaft
Bohrkronen-Zentrierbohrer
Führungsbohrer
die Aufnahmen für die Lochsägen werden jeweils mit einem 6,35 mm (1/4\")-Führungsbohrer geliefert · eine Feststellschraube ermöglicht die Veränderung der Position des Führungsbohrers
Weitere Informationen:
Aufnahme:
6-KT 9,5 mm
Ausführung:
mit Zentrierbohrer
Marke:
PROMAT
passend zu:
Lochsägen 14 - 30 mm
Weitere Suchbegriffe: Lochsäge, Zylindersäge, führungsbohrer lochsäge, lochsäge, Adapter für Lochsägen
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
698
1
€ 5,49*
ab € 1,57*
€ 2,43*
4 Tage
775
1
€ 8,90*
ab € 1,64*
€ 2,44*
1 Tag
775
1
€ 6,80*
ab € 1,78*
€ 2,65*
1 Tag
543
1
€ 5,59*
ab € 1,82*
€ 2,69*
Lager 1498
576
1
€ 6,95*
ab € 2,06*
€ 3,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
4000814639
ab € 0,68*
Zubehör
PROMAT
4000800239
ab € 1,65*
Zubehör
PROMAT
4000814642
ab € 0,54*
Zubehör
PROMAT
4000800240
ab € 1,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.