Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Astschere L.800mm Schneidleist.40mm G.1335g FELCO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Felco 220 Amboss-Astschere
Felco 220 Amboss-Astschere
Artikel-Nr.:
     1498-4000815669
Hersteller:
     Felco
Herst.-Nr.:
     FELCO 220
EAN/GTIN:
     783929100623
Suchbegriffe:
Ambossschere
Astschere
Astschneider
ambossschere felco
Bypass-Astschere · Kraftübersetzungssystem zur Reduzierung der Schneidanstrengung · leichte Griffe aus Aluminium · gezahnte Mutter zur einfachen Einstellung des Schneidkopfes · Gummi-Stoßdämpfer · Gegenklinge mit Saftrille
Weitere Informationen:
Länge:
800 mm
Schneidleistung:
40 mm
Gewicht:
1335 g
Marke:
FELCO
Weitere Suchbegriffe: astschere, astschere bypass, Astscheren, Gartenschere, Rebschere, Scheren
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
Frei Haus
ab € 131,36*
€ 156,39*
Lager 1498
9
€ 5,45*
ab € 131,79*
€ 156,54*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 132,46*
€ 157,26*
€ 4,90*
ab € 131,90*
€ 158,47*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 135,68*
€ 165,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,54*
€ 186,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,50*
€ 185,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,98*
€ 173,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,40*
€ 168,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,79*
€ 156,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.