Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cuttermesser Interlock Klingen-B.18mm L.165mm Metall-Korpus SB STANLEY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4000817764
Hersteller:
     Stanley Black & Decker
Herst.-Nr.:
     0-10-018
EAN/GTIN:
     3253560100186
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
druckgegossener Metallkorpus für hohe Stabilität und geringes Gewicht · patentierte InterLock™-Verbindung sichert die feststehende Klinge durch überlappende Griffhälften · einfacher Klingenwechsel ohne Werkzeug · seitlich positionierter, sicher einrastender Klingenschieber
Weitere Informationen:
Klingenbreite:
18 mm
Länge:
165 mm
Verpackung:
SB-verpackt
Klingenlänge:
18 mm
Marke:
STANLEY
Material Gehäuse:
Metall-Korpus
Angebote (38)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 5,25*
€ 7,46*
3 Tage
242
1
€ 5,99*
ab € 6,17*
€ 8,17*
1
€ 4,00*
ab € 6,01*
€ 8,17*
4 Tage
291
1
€ 5,49*
ab € 6,28*
€ 8,20*
Lager 1498
429
1
€ 6,95*
ab € 6,41*
€ 8,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stanley
0-10-095
ab € 3,96*
Zubehör
Stanley
0-11-718
ab € 1,90*
Zubehör
Stanley
0-11-301
ab € 0,431*
Zubehör
Stanley
0-10-409
ab € 4,43*
Zubehör
Stanley
0-10-780
ab € 11,12*
Zubehör
Stanley
0-10-151
ab € 1,91*
Zubehör
RS Pro
8417721
ab € 5,93*
Zubehör
RS Pro
8417712
ab € 10,32*
Zubehör
RS Pro
8417718
ab € 16,69*
Zubehör
Stanley
1-11-301
ab € 2,522*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.