Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanaldeckelheber L.600mm m.U-Haken verz.HÄRKE


Menge:  Paar  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000818020_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000818020_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-4000818020
Hersteller:
     Härke
Herst.-Nr.:
     48002
EAN/GTIN:
     4014788504038
Suchbegriffe:
Gullideckel Haber
Gullideckel Schlüssel
Kanaldeckel-Hebegerät
Kanaldeckel-Heber
in geschmiedeter Ausführung · verzinkt · Lieferung erfolgt immer paarweiseWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: verzinkt
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit U-Haken
Länge:
600 mm
Ø:
16 mm
Marke:
HÄRKE
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 55,62*
€ 69,51*
Lager 1498
18
€ 5,45*
ab € 57,69*
€ 70,19*
1 Tag
18
Frei Haus
ab € 57,95*
€ 70,49*
3 Tage
13
€ 5,99*
ab € 60,04*
€ 72,75*
2 Tage
9
€ 5,90*
ab € 64,95*
€ 78,45*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 70,19*
€ 83,53
pro Paar
ab 2 Paar
€ 69,53*
€ 82,74
pro Paar
ab 5 Paar
€ 66,70*
€ 79,37
pro Paar
ab 10 Paar
€ 63,72*
€ 75,83
pro Paar
ab 500 Paar
€ 57,69*
€ 68,65
pro Paar
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Härke
48001
ab € 58,02*
Ähnlich
Härke
480012
ab € 59,36*
Ähnlich
Härke
480052
ab € 58,98*
Ähnlich
Härke
480022
ab € 55,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.