Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Härke Kanaldeckelheber 600mm U-Haken


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Härke Kanaldeckelheber 600mm U-Haken
Härke Kanaldeckelheber 600mm U-Haken
Härke Kanaldeckelheber 600mm U-Haken
Artikel-Nr.:
     4012-728999
Hersteller:
     Härke
Herst.-Nr.:
     48002
EAN/GTIN:
     4014788504038
Suchbegriffe:
Gullideckel Haber
Gullideckel Schlüssel
Kanaldeckel-Hebegerät
Kanaldeckel-Heber
Kanaldeckelheber-Paar, U-Haken

• Geschmiedet
• Verzinkt

Weitere Informationen:
Länge:
600 mm
Stärke:
16 mm
Ursprungsland:
Polen
Markenname:
Härke
Herstellername:
Härke GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
48002
Hersteller/Handelsname/Handelsmarke:
Härke GmbH & Co. KG
Adresse/Postanschrift:
Alexanderstr. 59-61, D-42857 Remscheid
E-Mail-Adresse / Telefonnr. des Herstellers:
info@haerke.de
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
9
€ 5,99*
ab € 59,27*
€ 71,75*
1 Tag
16
€ 5,45*
ab € 59,31*
€ 71,82*
1 Tag
18
Frei Haus
ab € 59,17*
€ 72,15*
€ 4,90*
ab € 60,21*
€ 75,12*
Lager 4012
15
€ 5,90*
ab € 69,04*
€ 83,73*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 83,73*
€ 99,64
pro Paar
ab 2 Paar
€ 83,07*
€ 98,85
pro Paar
ab 5 Paar
€ 78,96*
€ 93,96
pro Paar
ab 10 Paar
€ 75,59*
€ 89,95
pro Paar
ab 500 Paar
€ 69,04*
€ 82,16
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 69,04* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Härke
48001
€ 70,89*
Ähnlich
Härke
480012
€ 72,60*
Ähnlich
Härke
480052
€ 73,95*
Ähnlich
Härke
480022
€ 72,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.