Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippbügel STA 34x1,5mm L283xB180xH66mm f. Praktica,Export,Becker,Carry CAPITO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000818375_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000818375_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-4000818375
Hersteller:
     Carl Capito
Herst.-Nr.:
     10364
EAN/GTIN:
     4027972103641
Suchbegriffe:
Betonmischer
Kistenkarre
Sackkarre
Stahlrohrkarre
zur nachträglichen Montage an Capito Schubkarren Art.-Nr. 4000 818 161 und Art.-Nr. 4000 818 168
Weitere Informationen:
Material:
Stahlrohr 34x1,5 mm
Breite:
180 mm
Länge:
283 mm
passend zu:
CAPITO Praktica, Export, Becker, Carry
Höhe:
66 mm
Marke:
CAPITO
Weitere Suchbegriffe: Stapelkarre, betonmischer 400v, kistenkarre, Schubkarre, Zubehör
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
9
1
€ 5,45*
ab € 15,91*
€ 21,23*
3 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 17,08*
€ 22,79*
1 Tag
9
4
Frei Haus
ab € 16,04*
€ 22,90*
6 Tage
9
1
€ 5,99*
ab € 19,13*
€ 26,19*
2 Tage
9
1
€ 4,99*
ab € 19,69*
€ 26,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Carl Capito
112710
ab € 77,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.