Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAPITO 10364 Kippbügel Stahlrohr 34x1,5 mm L283xB180xH66mm f.CAPITO Praktica, E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CAPITO 10364 Kippbügel Stahlrohr 34x1,5 mm L283xB180xH66mm f.CAPITO Praktica, E
CAPITO 10364 Kippbügel Stahlrohr 34x1,5 mm L283xB180xH66mm f.CAPITO Praktica, E
Artikel-Nr.:
     1955B-39976412415
Hersteller:
     Capito
Herst.-Nr.:
     10364
EAN/GTIN:
     4027972103641
Suchbegriffe:
Betonmischer
Kistenkarre
Sackkarre
Stahlrohrkarre
CAPITO 10364 Kippbügel Stahlrohr 34x1,5 mm L283xB180xH66mm f.CAPITO Praktica, E zur nachträglichen Montage an Capito Schubkarren Art.-Nr. 4000 818 161 und Art.-Nr. 4000 818 168
Weitere Informationen:
eClassID:
23010190
HerstellerNr:
10364
Werksnummer:
4000818375
Länge netto mm:
290,00
Breite netto mm:
190,00
Höhe netto mm:
85,00
Gewicht netto Kg:
0,675000
Gewicht brutto Kg:
0,675000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Stahlrohr 34x1,5 mm
Produktart:
Kippbügel
Ausfuehrung:
L283xB180xH66mm
Weitere Suchbegriffe: Stapelkarre, betonmischer 400v, kistenkarre
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8
1
€ 5,45*
ab € 16,08*
€ 21,18*
3 Tage
5
1
€ 5,99*
ab € 17,07*
€ 22,56*
1 Tag
8
4
Frei Haus
ab € 16,12*
€ 22,85*
Lager 1955
7
1
€ 5,99*
ab € 19,21*
€ 25,92*
2 Tage
7
1
€ 4,99*
ab € 19,72*
€ 26,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,92*
€ 30,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,28*
€ 30,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,05*
€ 28,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,41*
€ 27,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,54*
€ 26,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Carl Capito
112707
ab € 93,99*
Sonstiges
Carl Capito
112710
ab € 77,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.