Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000818400 Herst.-Nr.: 20696 EAN/GTIN: 9120045476538 |
| |
|
| | |
| verwendbar in Kombination mit XB 300 und XB 500 · ermöglicht das Abrollen von losen Kabelbünden und Einzeladern · Teleskopmitteldorn ausziehbar bis auf 294 mm, dadurch hohe Kabelbünde oder entsprechende Rohrbünde möglich · Tragfähigkeit mit XB 300 bis 300 kg / mit XB 500 bis 800 kg Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 0,49kg · Dorn-Ø: 72mm Weitere Informationen: | | Typ: | Multifunktionsdorn | Ø: | 430 mm | Marke: | RUNPOTEC |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 43,75* | € 53,69* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 43,71* | € 53,71* | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,45* | ab € 44,12* | € 54,31* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 45,41* | € 55,58* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 45,34* | € 55,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|