Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holländer Sandschaufel RUHR-BRILLANT Gr.2 300 x 250mm o.Stiel IDEAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4000818445
Hersteller:
     IDEALSPATEN-BREDT
Herst.-Nr.:
     03050470
EAN/GTIN:
     4005827030410
Suchbegriffe:
Emsländer Schaufel
Emsländer Schippe
Emsländerschaufel
Emsländerschippe
spezialgehärtet · rot pulverbeschichtet · Dülle 3/4 gehoben · ohne Stiel · passender Stiel Art. 4000 815 705Weitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: pulverbeschichtet
Weitere Informationen:
Größe:
2
Ausführung:
ohne Stiel
Blattmaß:
300 x 250 mm
Farbe:
rot
Marke:
IDEAL
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
164
10
Frei Haus
ab € 7,76*
€ 9,89*
3 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 7,75*
€ 10,34*
2 Tage
164
1
€ 6,90*
ab € 7,87*
€ 10,39*
Lager 1498
71
1
€ 5,45*
ab € 7,91*
€ 10,44*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 7,95*
€ 10,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 7,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.