Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holländer Schaufel Gr. 2 RB 3/4 gehoben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holländer Schaufel Gr. 2 RB 3/4 gehoben
Holländer Schaufel Gr. 2 RB 3/4 gehoben
Holländer Schaufel Gr. 2 RB 3/4 gehoben
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4005827030410
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7830623668
EAN/GTIN:
     4005827030410
Suchbegriffe:
Emsländer Schaufel
Emsländer Schippe
Emsländerschaufel
Emsländerschippe
Holländer Schaufel RUHR-BRILLANT

• Rot pulverbeschichtet, spezialgehärtet

Weitere Informationen:
Größe:
2
Ausführung:
3/4 gehoben
Gr.:
2
udf_EDE_Katalog:
30306282
Blattlänge:
300 mm
kata_Bx:
B7
kata_Bx_Nr:
7830623668
Herstellerartikelnummer:
3050470
Herstellername:
Idealspaten-Bredt GmbH & Co.KG
Markenname:
Ideal
Blattbreite:
250 mm
Stiel:
ohne
Blattausführung:
mit Dülle (3/4 gehoben)
Weitere Suchbegriffe: Holländer Schaufel, Holländer Schippe, Holländerschaufel, Holländerschippe, Sandschaufel, Sandschippe, holländer schaufel gr 2, emsländer schaufel, Schaufel, IDEAL, Schüppe, Gartenwerkzeug, Schippe, Holländer, 00000000
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
99
10
Frei Haus
ab € 7,92*
€ 9,67*
2 Tage
99
10
€ 5,45*
ab € 7,91*
€ 9,72*
2 Tage
117
10
Frei Haus
ab € 7,76*
€ 9,90*
4 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 7,60*
€ 10,26*
Lager 7
95
1
€ 4,79*
ab € 7,95*
€ 10,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 7,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.