Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Randschaufel SILVER Gr.5 340x270mm Stahlbl.IDEAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4000818455
Hersteller:
     IDEALSPATEN-BREDT
Herst.-Nr.:
     01070500
EAN/GTIN:
     4005827010702
Suchbegriffe:
Kellerschaufel
Randschaufel
Randschippe
Stahlblech · silber pulverbeschichtet · ohne Stiel · passender Stiel Art. 4000 815 705
Weitere Informationen:
Größe:
5
Blattmaß:
340 x 270 mm
Marke:
IDEAL
Ausführung:
ohne Stiel
Material:
Stahlblech
Weitere Suchbegriffe: Randschaufeln, Schaufeln, Schippe, Schüppe
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
166
10
€ 5,59*
ab € 14,05*
€ 17,82*
3 Tage
22
1
€ 5,99*
ab € 12,89*
€ 18,01*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 13,00*
€ 18,05*
Lager 1498
276
1
€ 5,45*
ab € 12,99*
€ 18,09*
1 Tag
276
5
Frei Haus
ab € 13,11*
€ 18,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
IDEALSPATEN-BREDT
01070700
ab € 15,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.