Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Randschaufel SILVER Gr.7 370x310mm Stahlbl.IDEAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4000818459
Hersteller:
     IDEALSPATEN-BREDT
Herst.-Nr.:
     01070700
EAN/GTIN:
     4005827010733
Suchbegriffe:
Kellerschaufel
Randschaufel
Randschippe
Stahlblech · silber pulverbeschichtet · ohne Stiel · passender Stiel Art. 4000 815 705
Weitere Informationen:
Größe:
7
Blattmaß:
370 x 310 mm
Marke:
IDEAL
Ausführung:
ohne Stiel
Material:
Stahlblech
Weitere Suchbegriffe: Randschaufeln, Schaufeln, Schippe, Schüppe
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
50
€ 6,90*
ab € 16,19*
€ 19,84*
11 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 16,75*
€ 19,91*
3 Tage
47
1
€ 5,99*
ab € 15,57*
€ 20,24*
5 Tage
18
1
€ 4,79*
ab € 15,73*
€ 20,34*
Lager 1498
45
1
€ 5,45*
ab € 15,70*
€ 20,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
IDEALSPATEN-BREDT
01070500
ab € 12,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.