Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucksprühgerät Paint Pro 5 Füllinhalt 5l 3bar FKM G.1,7kg GLORIA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GLORIA PaintPro 5 5 l
GLORIA PaintPro 5 5 l
GLORIA PaintPro 5 5 l
GLORIA PaintPro 5 5 l
Artikel-Nr.:
     1498-4000818836
Herst.-Nr.:
     000105.0000
EAN/GTIN:
     4046436020584
Suchbegriffe:
Drucksprüher
Druckpumpzerstäuber
Drucksprühgerät
Gartenspritze
5 l · zur Ausbringung von lösungsmittelfreien Medien · ölfest · ein robuster Helfer, der für ein breites Einsatzspektrum ausgelegt ist: Tapeten lösen bei Renovierungsarbeiten, Ausbringen von lösungsmittelfreien Grundierungen (Tief- und Haftgrund) oder das Auftragen von sprühfähigen Holzschutzölen und lösemittelfreien Lasuren · dank seiner umfangreichen Ausstattung bietet das 5 L fassende Modell PaintPro 5 ein Maximum an Komfort und Sicherheit - ein verstärktes Kunststoff-Sprührohr inklusive einer Messing-Flachstrahldüse mit einem Sprühwinkel von 90°, ein Fußring für einen sicheren Stand, eine Hochleistungspumpe sowie ein maximaler Betriebsdruck von 3 bar garantierten ein stets hervorragendes Arbeitsergebnis · Dichtungen aus widerstandsfähigem FKM · Messing-Flachstrahldüse · max. Betriebsdruck 3 bar · verstärkte Kunststofflanze · leistungsstarke DruckpumpeWeitere technische Eigenschaften:· Material: Kunststoff
Weitere Informationen:
Füllinhalt:
5 l
Betriebsdruck:
3 bar
Gesamtinhalt:
7 l
Gewicht:
1,7 kg
Modell:
Paint Pro 5
Dichtung:
FKM
Marke:
GLORIA
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 33,14*
€ 42,62*
Lager 1498
9
1
€ 5,45*
ab € 33,02*
€ 42,64*
1
€ 4,00*
ab € 33,94*
€ 43,59*
2 Tage
8
1
€ 4,99*
ab € 34,46*
€ 44,13*
1 Tag
9
2
Frei Haus
ab € 33,26*
€ 44,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,64*
€ 50,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,04*
€ 50,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,89*
€ 48,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,36*
€ 46,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,68*
€ 44,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,02*
€ 39,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GLORIA Haus- und Gartengeräte
726797.0000
ab € 3,58*
Zubehör
GLORIA Haus- und Gartengeräte
728194.0000
ab € 8,13*
Zubehör
GLORIA Haus- und Gartengeräte
728411.0000
ab € 8,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.