Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucksprühgerät Paint Pro 5 Füllinhalt 5l 3bar FKM G.1,7kg GLORIA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1690-4000818836
Herst.-Nr.:
     000105.0000
EAN/GTIN:
     4046436020584
Suchbegriffe:
Drucksprüher
Druckpumpzerstäuber
Drucksprühgerät
Gartenspritze
5 l · zur Ausbringung von lösungsmittelfreien Medien · ölfest · ein robuster Helfer, der für ein breites Einsatzspektrum ausgelegt ist: Tapeten lösen bei Renovierungsarbeiten, Ausbringen von lösungsmittelfreien Grundierungen (Tief- und Haftgrund) oder das Auftragen von sprühfähigen Holzschutzölen und lösemittelfreien Lasuren · ein verstärktes Kunststoff-Sprührohr inklusive einer Messing-Flachstrahldüse mit einem Sprühwinkel von 90°, ein Fußring für einen sicheren Stand, eine Hochleistungspumpe sowie ein maximaler Betriebsdruck von 3 bar garantierten ein stets hervorragendes Arbeitsergebnis · Dichtungen aus widerstandsfähigem FKM · Messing-Flachstrahldüse · max. Betriebsdruck 3 bar · verstärkte Kunststofflanze · leistungsstarke Druckpumpe Weitere technische Eigenschaften: · Material: Kunststoff
Weitere Informationen:
Füllinhalt:
5 l
Betriebsdruck:
3 bar
Gesamtinhalt:
7 l
Dichtung:
FKM
Gewicht:
1,7 kg
Modell:
Paint Pro 5
Marke:
GLORIA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
34
2
Frei Haus
ab € 33,43*
€ 44,00*
Lager 1690
25
1
€ 5,99*
ab € 33,11*
€ 44,02*
2 Tage
34
1
€ 5,45*
ab € 33,13*
€ 44,06*
3 Tage
34
1
€ 4,99*
ab € 34,21*
€ 45,41*
1
€ 4,00*
ab € 33,95*
€ 45,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,02*
€ 52,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,92*
€ 48,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 40,91*
€ 48,68
pro Stück
ab 4 Stück
€ 40,89*
€ 48,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,12*
€ 47,74
pro Stück
ab 6 Stück
€ 40,11*
€ 47,73
pro Stück
ab 7 Stück
€ 40,09*
€ 47,71
pro Stück
ab 8 Stück
€ 40,08*
€ 47,70
pro Stück
ab 9 Stück
€ 40,07*
€ 47,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,89*
€ 46,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,14*
€ 44,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,11*
€ 39,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GLORIA Haus- und Gartengeräte
726797.0000
ab € 3,60*
Zubehör
GLORIA Haus- und Gartengeräte
728194.0000
ab € 8,13*
Zubehör
GLORIA Haus- und Gartengeräte
728411.0000
ab € 8,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.