Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanisterhalterung L.377mm B.174mm H.293mm Tiefschwarz RAL 9005 2,17kg VALPRO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-4000818991
Hersteller:
     Valpro
Herst.-Nr.:
     KR0079
EAN/GTIN:
     4750553000175
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Benzinkanisterhalter
Benzinkanisterhalterung
Kanisterhalter
Kanisterhalterung
besonders stabile Ausführung · schwarz lackiert mit Gummipolsterung · Lieferung ohne Kanister Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 2,17kg
Weitere Informationen:
passend für:
Kraftstoffkanister 10 l
Farbe:
Tiefschwarz RAL 9005
Breite:
174 mm
Länge:
377 mm
Höhe:
293 mm
Marke:
VALPRO
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlkanister, Stahlblechkanister, benzinkanisterhalter, Ausgießer, Dichtung, Haftetiketten, Kanister, Kanisteraufkleber, Kanisterzubehör, Kraftstoffkanister
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
38
1
€ 5,99*
ab € 14,32*
€ 19,31*
Lager 1498
70
1
€ 5,45*
ab € 14,47*
€ 19,40*
2 Tage
36
1
€ 5,59*
ab € 15,30*
€ 20,54*
2 Tage
70
4
Frei Haus
ab € 14,50*
€ 21,14*
3 Tage
51
1
€ 4,99*
ab € 15,76*
€ 21,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Valpro
6200
ab € 16,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.