Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanisterhalterung L.377mm B.174mm H.293mm Tiefschwarz RAL 9005 2,17kg VALPRO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1690-4000818991
Hersteller:
     Valpro
Herst.-Nr.:
     KR0079
EAN/GTIN:
     4750553000175
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Benzinkanisterhalter
Benzinkanisterhalterung
Kanisterhalter
Kanisterhalterung
besonders stabile Ausführung · schwarz lackiert mit Gummipolsterung · Lieferung ohne Kanister Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 2,17kg
Weitere Informationen:
passend für:
Kraftstoffkanister 10 l
Farbe:
Tiefschwarz RAL 9005
Breite:
174 mm
Länge:
377 mm
Höhe:
293 mm
Marke:
VALPRO
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlkanister, Stahlblechkanister, valpro stahlblechkanister, benzinkanisterhalter, Ausgießer, Dichtung, Haftetiketten, Kanister, Kanisteraufkleber, Kanisterzubehör, Kraftstoffkanister
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
55
1
€ 5,99*
ab € 14,34*
€ 19,48*
2 Tage
75
1
€ 5,45*
ab € 14,49*
€ 19,58*
2 Tage
75
4
Frei Haus
ab € 14,52*
€ 21,27*
3 Tage
75
1
€ 4,99*
ab € 15,79*
€ 21,35*
4 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 16,23*
€ 22,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 4 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
ab 6 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
ab 7 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
ab 8 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
ab 9 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Valpro
6200
ab € 16,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.