Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsseleinsatz 19 L 1/2 Zoll 6-kant SW 10mm L.77mm GEDORE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000821200
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1718738
EAN/GTIN:
     4010886849507
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...
lange Ausführung · 12,5 mm (1/2 ″)-Vierkantantrieb · 6-kant · Vanadiumstahl · verchromt · gerändelt · mit Kugelfangrille · DIN 3124 / ISO 2725-1 Weitere technische Eigenschaften: · Material: Vanadiumstahl
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
10 mm
Länge:
77 mm
Oberfläche:
verchromt
Antriebsvierkant mm:
12,5 mm
Marke:
GEDORE
Ausführung:
6-kant
Antriebsvierkant:
1/2 ″
Norm:
DIN 3124 / ISO 2725-1
Modell:
1718738
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
24
1
€ 5,99*
ab € 12,30*
€ 16,28*
Lager 1498
33
1
€ 5,45*
ab € 12,36*
€ 16,36*
2 Tage
33
5
Frei Haus
ab € 12,39*
€ 16,40*
1
€ 5,90*
ab € 12,00*
€ 16,48*
3 Tage
30
1
€ 5,49*
ab € 12,65*
€ 16,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1981110
ab € 68,03*
Ähnlich
Gedore
1718754
ab € 12,46*
Ähnlich
Gedore
1718762
ab € 12,38*
Ähnlich
Gedore
2225913
ab € 10,43*
Ähnlich
Gedore
2521563
ab € 185,49*
Ähnlich
Gedore
1640828
ab € 17,87*
Ähnlich
Gedore
6225590
ab € 14,70*
Ähnlich
Gedore
2697920
ab € 17,82*
Ähnlich
Gedore
1436686
ab € 37,76*
Ähnlich
Gedore
8584120
ab € 16,50*
Ähnlich
Gedore
2676079
ab € 26,46*
Ähnlich
Gedore
6707310
ab € 17,50*
Ähnlich
Gedore
2190214
ab € 190,79*
Ähnlich
Gedore
1878743
ab € 22,61*
Ähnlich
Gedore
3278387
ab € 131,59*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.