Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montiereisen 137-600 L.600mm Konuslänge 120mm Konus-D.5mm D.20mm GEDORE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4000821437
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     8783590
EAN/GTIN:
     4010883878357
Suchbegriffe:
Durchgangs-Passdorn
Montage-Passdorn
Montagedorn
Montagedorn (Schlagwerkzeug)
aus Chrom-Molybdän-Vanadium-Lufthärterstahl · in der ganzen Länge gleichmäßig durchgehärtet und angelassen · lackiert · kleinster Konus-Ø: 5 mm · besonders zäh Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 1305g · Ø: 20mm · Konus-Ø: 5mm
Weitere Informationen:
Länge:
600 mm
Konuslänge:
120 mm
Marke:
GEDORE
Weitere Suchbegriffe: Montiereisen, montagedorn gedore, montagedorn, Biegeeisen, Hebeleisen, Rollkopfhebeleisen, Universalhebeleisen
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 42,33*
€ 51,93*
Lager 1498
165
1
€ 5,45*
ab € 42,75*
€ 51,98*
1
€ 4,90*
ab € 42,34*
€ 52,89*
26 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 43,53*
€ 53,28*
3 Tage
140
1
€ 4,95*
ab € 44,49*
€ 54,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,98*
€ 61,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,85*
€ 61,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,53*
€ 60,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,41*
€ 57,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,13*
€ 54,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,75*
€ 50,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.