Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzieher Spann-T.150mm Spann-W.150mm G.1,28kg PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4000821802
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000821802
EAN/GTIN:
     4015448690504
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
zweiarmig · mit einteiligen, gleitenden, immer parallelen Abzughaken · Traverse mit Haltefeder gegen unbeabsichtigtes Abrutschen der Haken · Spindelkopf mit Bund verhindert ein Abrutschen mit dem Schraubenschlüssel · freidrehende Zentrierspitze austausch- und umsteckbar (Kugel/Spitze) durch Umstecken der Arme auch als Innenabzieher verwendbar · werkzeuglos verstellbar Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 1,28kg
Weitere Informationen:
Spanntiefe:
150 mm
Spannweite:
150 mm
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: abzieher, Abziehersatz, Universalabzieher
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
38
€ 4,95*
ab € 66,99*
€ 82,47*
4 Tage
42
€ 6,90*
ab € 61,34*
€ 82,99*
5 Tage
42
€ 5,99*
ab € 67,08*
€ 84,51*
3 Tage
31
€ 5,99*
ab € 70,20*
€ 86,51*
Lager 1498
45
€ 5,45*
ab € 85,92*
€ 104,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,69*
€ 124,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,07*
€ 123,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,01*
€ 115,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,49*
€ 107,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,92*
€ 102,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kukko
614160
ab € 30,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.