Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maulringratschenschlüssel Joker SW 13mm L.179mm umschaltbar,Rings.15Grad WERA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-4000821824
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05020068001
EAN/GTIN:
     4013288184702
Suchbegriffe:
Gabelringschlüssel (Zoll)
Maulringschlüssel (Zoll)
Ringgabelschlüssel (Zoll)
Ringmaulschlüssel (Zoll)
mit Haltefunktion auf der Maulseite · aus legiertem Werkzeugstahl · matt verchromt · mit Werkzeugfinder \"Take it easy\" · Sein Plus auf der Maulseite: - Haltefunktion für Muttern durch eine Metallplatte im Maul - kein Abrutschen durch Endanschlag - kleiner Rückschwenkwinkel von nur 30° Sein Plus auf der Ringseite: Feinverzahnung mit 80 Zähnen Weitere technische Eigenschaften: · Material: legierter Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
13 mm
Länge:
179 mm
Zähne:
80
Marke:
WERA
Ausführung:
umschaltbar, Ringseite 15 °
Rückschwenkwinkel:
4,5 °
Angebote (43)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
120
1
€ 6,90*
ab € 20,17*
€ 24,05*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 21,73*
€ 26,03*
1
€ 4,90*
ab € 20,83*
€ 26,07*
1 Tag
108
1
€ 7,90*
ab € 21,80*
€ 26,11*
Lager 1498
29
1
€ 5,45*
ab € 26,10*
€ 30,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,81*
€ 36,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,59*
€ 36,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,92*
€ 35,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,47*
€ 35,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,42*
€ 33,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,10*
€ 31,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05020065001
ab € 17,30*
Ähnlich
Wera
05020066001
ab € 20,18*
Ähnlich
Wera
05020067001
ab € 20,09*
Ähnlich
Wera
05020069001
ab € 22,01*
Ähnlich
Wera
05020070001
ab € 22,41*
Ähnlich
Wera
05020071001
ab € 22,30*
Ähnlich
Wera
05020072001
ab € 22,57*
Ähnlich
Wera
05020073001
ab € 26,74*
Ähnlich
Wera
05020074001
ab € 26,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.