Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzieher 45-4 Spann-T.200 mm Spann-W.250 mm 9,5 t KUKKO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000821878
Hersteller:
     Kukko
Herst.-Nr.:
     45-4
EAN/GTIN:
     4021176016776
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
dreiarmig · mit kraftübersetzten, selbstzentrierenden Abzughaken · besonders geeignet für festsitzende Zahnräder, Ritzel, Kugellager, Riemenscheiben usw. · optimale Anpassung der Spindel an die Welle durch 2-seitige Spindelspitze (Kugel und Spitze)Anwendung: zum Abziehen besonders festsitzender Zahnräder, Ritzel, Kugellager, Riemenscheiben usw.Weitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 4,18kg
Weitere Informationen:
Spanntiefe:
200 mm
Spannweite:
250 mm
Marke:
KUKKO
Modell:
45-4
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Kugellager-Abzieher, Kugellagerabzieher, kukko abzieher dreiarmig spannweite 250mm, abzieher kukko, abzieher, Abzieher dreiarmig mit selbstzentrierenden Abzugshaken, Abziehersatz, Außen-Abzieher, Universalabzieher
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
19
€ 5,45*
ab € 144,53*
€ 170,42*
1 Tag
19
Frei Haus
ab € 146,04*
€ 171,22*
€ 4,90*
ab € 145,96*
€ 173,01*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 147,08*
€ 173,29*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 147,73*
€ 177,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,42*
€ 202,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,41*
€ 202,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,38*
€ 186,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,27*
€ 181,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,53*
€ 171,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kukko
45-1
ab € 45,96*
Ähnlich
Kukko
45-2
ab € 68,93*
Ähnlich
Kukko
45-3
ab € 103,00*
Ähnlich
Kukko
45-5
ab € 179,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.