Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentschlüssel Click-Torque C 1 1/2 Zoll 10-50 Nm WERA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1498-4000821914
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05075620001
EAN/GTIN:
     4013288193216
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Drehmomentschlüssel Elektrisch
automatisch auslösend · mit hör- und fühlbarem Einrasten bei Erreichen der Skalenwerte · robuste Ausführung mit Hebelumschaltknarre · für Rechtsanzug · mit ergonomischem 2-Komponenten-Griff · hör- und fühlbares Auslösesignal · Auslösegenauigkeit ± 3 % gemäß DIN EN ISO 6789-1:2017-07 Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Modell:
Click-Torque C 1
Arbeitsbereich Nm:
10 - 50 Nm
Skalenteilung:
0,25 Nm
Arbeitsbereich lbf.in lbf.ft.:
8 - 36 lbf.ft
Länge:
360 mm
Antriebsvierkant mm:
12,5 mm
Marke:
WERA
Antriebsvierkant:
1/2 ″
Angebote (41)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
59
€ 5,90*
ab € 92,19*
€ 114,57*
4 Tage
51
Frei Haus
ab € 100,41*
€ 123,95*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 100,39*
€ 123,99*
1 Tag
59
Frei Haus
ab € 95,94*
€ 124,35*
Lager 1498
138
€ 5,45*
ab € 117,90*
€ 145,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,01*
€ 172,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,63*
€ 170,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,37*
€ 153,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,68*
€ 149,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,90*
€ 140,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05075611001
ab € 95,53*
Ähnlich
Wera
05075624001
ab € 227,30*
Ähnlich
Wera
05075610001
ab € 90,53*
Ähnlich
Wera
05075621001
ab € 102,41*
Ähnlich
Wera
05075622001
ab € 104,17*
Ähnlich
Wera
05075623001
ab € 115,45*
Ähnlich
Wera
075630
ab € 811,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.