Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentschlüssel Click-Torque E 1 3/4 Zoll 200-1000 Nm WERA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1498-4000821919
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05075630001
EAN/GTIN:
     4013288193261
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Drehmomentschlüssel Elektrisch
automatisch auslösend · mit hör- und fühlbarem Einrasten bei Erreichen der Skalenwerte · robuste Ausführung mit Hebelumschaltknarre · für Rechtsanzug · mit ergonomischem 2-Komponenten-Griff · hör- und fühlbares Auslösesignal · Auslösegenauigkeit ± 3 % gemäß DIN EN ISO 6789-1:2017-07Weitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Modell:
Click-Torque E 1
Arbeitsbereich Nm:
200 - 1000 Nm
Skalenteilung:
1 Nm
Arbeitsbereich lbf.in lbf.ft.:
148 - 737 lbf.ft
Länge:
1250 mm
Antriebsvierkant mm:
20 mm
Marke:
WERA
Antriebsvierkant:
3/4 ″
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
11
Frei Haus
ab € 794,20*
€ 840,15*
2 Tage
11
Frei Haus
ab € 791,72*
€ 844,03*
€ 4,90*
ab € 795,17*
€ 848,23*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 818,33*
€ 871,74*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 832,87*
€ 905,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 840,15*
€ 999,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 835,62*
€ 994,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 817,84*
€ 973,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 804,80*
€ 957,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 794,20*
€ 945,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05075611001
ab € 91,51*
Ähnlich
Wera
05075624001
ab € 227,30*
Ähnlich
Wera
05075610001
ab € 87,72*
Ähnlich
Wera
05075620001
ab € 92,32*
Ähnlich
Wera
05075621001
ab € 102,71*
Ähnlich
Wera
05075622001
ab € 104,19*
Ähnlich
Wera
05075623001
ab € 114,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.