Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maulringratschenschlüsselsatz 7R-005 5-tlg.SW 8-19mm ger.GEDORE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000821988
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2297434
EAN/GTIN:
     4010886889336
Suchbegriffe:
Ratschen-Ringmaulschlüssel-Satz
Ratschenringmaulschlüssel Satz
Ratschenringmaulschlüsselsatz
Knarrenringschlüssel-Satz
gerade Formaus CV-Stahl · matt verchromt · Arbeitswinkel 7° von 8 bis 13 mm, 6° von 17 und 19 mm · Inhalt:je 1 Knarren-Ring-Maulschlüssel8 / 10 / 13 / 17 / 19 mmWeitere technische Eigenschaften:· Zähne: 60/52· Verpackung: Kunststoffkasten· Material: Chrom-Vanadium-Stahl· Schlüsselweiten: 8-19mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
5-teilig
Ausführung:
gerade
Marke:
GEDORE
Rückschwenkwinkel:
6/7 °
Schlüsselweiten mm:
8, 10, 13, 17, 19 mm
Weitere Suchbegriffe: Knarrenschlüssel-Satz, Ratschenringschlüssel-Satz, Ratschenschlüssel-Satz, Ringmaulschlüssel-Sätze, Ringschlüssel-Satz, Ringschlüsselsatz, ringmaulschlüssel-sätze 8-19mm, ratschen ringmaulschlüssel satz, ratschenringmaulschlüssel satz gedore, Gabelringratschenschlüsselsatz, Knarrenschlüsselsatz, Knarrenschlüsselsätze, Maulringratschenschlüsselsatz, Maulringratschenschlüsselsätze, Ratschenringgabelschlüsselsatz, Ratschenringgabelschlüsselsätze, Ringknarre, Ringmaulratschenschlüsselsatz, Ringmaulratschenschlüsselsätze
Angebote (41)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
44
pro Stück
€ 5,90*
ab € 65,95*
€ 76,83*
3 Tage
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 67,83*
€ 78,86*
3 Tage
1
pro Satz
€ 5,99*
ab € 69,37*
€ 80,68*
1 Tag
61
pro Stück
€ 7,90*
ab € 69,54*
€ 80,76*
Lager 1498
34
pro Stück
€ 5,45*
ab € 69,91*
€ 81,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,05*
€ 96,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,39*
€ 95,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,42*
€ 92,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,04*
€ 89,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,91*
€ 83,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
7 R 10
ab € 8,55*
Zubehör
Gedore
7 R 13
ab € 10,07*
Zubehör
Gedore
7 R 17
ab € 12,15*
Zubehör
Gedore
7 R 19
ab € 13,57*
Zubehör
Gedore
7 R 8
ab € 7,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.