Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ratschenschlüssel-Satz gerade 8-19mm 5-teilig in Kassette Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ratschenschlüssel-Satz gerade 8-19mm 5-teilig in Kassette Gedore
Ratschenschlüssel-Satz gerade 8-19mm 5-teilig in Kassette Gedore
Ratschenschlüssel-Satz gerade 8-19mm 5-teilig in Kassette Gedore
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4010886889336
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3057410500
EAN/GTIN:
     4010886889336
Suchbegriffe:
Ratschen-Ringmaulschlüssel-Satz
Ratschenringmaulschlüssel Satz
Ratschenringmaulschlüsselsatz
Knarrenringschlüssel-Satz
Maulschlüssel mit Ringratsche, im Satz Ausführung: Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3. Matt verchromt, gerade Form. Sperreinsatz und Sperrklinke manganphosphatiert. Die geringe Zähnezahl macht die Ratsche äußerst robust, während die besondere Sperrklinken-Geometrie einen sehr kleinen Rückstellwinkel gewährleistet. Rückstellwinkel 7° bis Schlüsselweite 13 mm und 6° bis Schlüsselweite 19 mm. Maulstellung 15°, exakt auf Schlüsselweite geschliffen. Die Drehmomente übertreffen die Vorgaben nach DIN 3113.
Weitere Informationen:
Ausführung:
5-teilig
Sperrcode:
0
Satzinhalt mm:
8; 10; 13; 17; 19
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3057410500
Weitere Suchbegriffe: Knarrenschlüssel-Satz, Ratschenringschlüssel-Satz, Ratschenschlüssel-Satz, Ringmaulschlüssel-Sätze, Ringschlüssel-Satz, Ringschlüsselsatz, ringmaulschlüssel-sätze 8-19mm, ratschen ringmaulschlüssel satz, ratschenringmaulschlüssel satz gedore, Maulschlüsselsatz, Maulschlüssel-Satz, Maul-Schlüssel-Satz, GEDORE, Ringratsche, Standard, Gabelschlüssel-Satz, mit, Ringratschen-Schlüssel-Satz, Gabelschlüssel, Satz, Kunststoffkasten, Ringratschen-Schlüssel, Gedore, Ringratschen-Maulschlüssel, Schlüssel, Schlüssel-Satz, QR4027069, Ringratschen-Gabelschlüssel-Satz, Check-Tool-Einlage, Gabel-Schlüssel-Satz, Ringratschen-Gabelschlüssel, Maulschlüssel, Ringratschen-Maulschlüssel-Satz, Ring-Ratschengabelschlüssel, Ring-Ratschenmaulschlüssel, Ring-Ratschenschlüssel, 3057410500, 57410500
Angebote (41)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
44
pro Stück
€ 5,90*
ab € 65,95*
€ 76,83*
Lager 7
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 67,83*
€ 78,86*
3 Tage
1
pro Satz
€ 5,99*
ab € 69,37*
€ 80,68*
1 Tag
61
pro Stück
€ 7,90*
ab € 69,54*
€ 80,76*
1 Tag
34
pro Stück
€ 5,45*
ab € 69,91*
€ 81,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,86*
€ 93,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,25*
€ 93,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,77*
€ 90,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,01*
€ 86,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,83*
€ 80,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
7 R 10
ab € 8,55*
Zubehör
Gedore
7 R 13
ab € 10,07*
Zubehör
Gedore
7 R 17
ab € 12,15*
Zubehör
Gedore
7 R 19
ab € 13,57*
Zubehör
Gedore
7 R 8
ab € 7,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.