Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelmaulschlüssel 6 14x15mm L.188mm verchr.GEDORE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4000823025
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6065880
EAN/GTIN:
     4010886606582
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
doppel-maulschlüssel gedore
CV-Stahl · verchromt · mit flachen Köpfen · Maulstellung 15 ° · Köpfe feingeschliffen · DIN 3110 / ISO 3318 / ISO 1085 / ISO 10102 Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: verchromt · Material: CV-Stahl · Maulstellung: 15°
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
14 x 15 mm
Länge:
188 mm
Marke:
GEDORE
Norm:
DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102
Gesamtlänge:
188 mm
Weitere Suchbegriffe: doppelgabelschlüssel, DIN Schlüssel, Gabelschlüssel, Maulschlüssel
Angebote (40)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 4,43*
€ 5,83*
4 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 4,78*
€ 6,26*
3 Tage
42
1
€ 6,90*
ab € 4,79*
€ 6,28*
11 Tage
102
1
€ 4,95*
ab € 4,82*
€ 6,32*
Lager 1498
24
1
€ 6,95*
ab € 5,39*
€ 6,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000823114
ab € 0,84*
Ähnlich
Gedore
6065370
ab € 3,99*
Ähnlich
Gedore
6065450
ab € 4,39*
Ähnlich
Gedore
6065530
ab € 4,37*
Ähnlich
Gedore
6065610
ab € 4,84*
Ähnlich
Gedore
6068980
ab € 4,19*
Ähnlich
Gedore
6065960
ab € 4,92*
Ähnlich
Gedore
6066180
ab € 5,54*
Ähnlich
Gedore
6066260
ab € 4,99*
Ähnlich
Gedore
6066340
ab € 4,74*
Ähnlich
RS Pro
4953712
ab € 6,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.